Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech X2 Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9273021
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881365
EAN/GTIN:
     4260455648448
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Der Micro-Tower X2 Duplex von Inter-Tech zeichnet sich durch sein durchdachtes Design und seine praktischen Funktionen aus, die sowohl für Gaming-Enthusiasten als auch für Profis geeignet sind. Seine Kompatibilität mit Micro-ATX- und Mini-ITX-Motherboards bietet Flexibilität beim Aufbau einer breiten Palette von Systemen, von kompakten Büro-Setups bis hin zu leistungsstarken Gaming-Rigs. Das Gehäuse unterstützt High-End-Komponenten, einschließlich CPU-Kühlern bis zu 165 mm und Grafikkarten bis zu 370 mm, so dass Ihr System eine breite Palette von Hardware verarbeiten kann. Die Anschlussmöglichkeiten an der Vorderseite sind modern und umfassend und bieten USB 3.2 Gen 2 und USB-C 3.2 Gen 2 Anschlüsse für schnelle Datenübertragung und bequemen Zugriff auf Peripheriegeräte. Mit Platz für bis zu vier Speicherlaufwerke ermöglicht das X2 Duplex eine anpassbare Mischung aus HDDs und SSDs, die Ihren Speicherbedürfnissen und Vorlieben gerecht wird. Die drei 120-mm-Lüfterhalterungen sorgen für eine effiziente Kühlung und fördern einen hervorragenden Luftstrom, damit Ihr System bei optimalen Temperaturen betrieben werden kann. Egal, ob Sie einen Hochleistungs-Gaming-PC oder eine zuverlässige Workstation bauen, das Inter-Tech X2 Duplex bietet mit seiner Mischung aus Vielseitigkeit, Kühlungspotenzial und Speicherflexibilität eine solide Grundlage.
Inter-Tech X2 Duplex - Micro Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Micro Tower
Anzahl interner Einbauschächte
4
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
370 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
165 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
4.51 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.24 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.