Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9273950
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z1AV-MRX43D/A-AIGE
EAN/GTIN:
     4066582875432
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Apple MacBook Pro - M3 Pro - M3 Pro 18-core GPU - 36 GB RAM - 4 TB SSD - 35.97 cm (14.2") 3024 x 1964 @ 120 Hz - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth - Space Black - kbd: Deutsch - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Sonoma 14.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Farbe
Space Black
Gehäusematerial
Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, Diktat, Voice Control, Closed Captions, Switch Control, Bewegung reduzieren, Text-to-Speech, Kontrast erhöhen, 150 GB/s memory bandwidth
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, Ladekabel USB-C auf MagSafe 3 (2 m)
Preistyp
CTO
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Logic Pro, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
72.4 Wh
Betriebszeit
Bis zu 18 Stunden
Akkubetriebszeit
Video-Wiedergabe: bis zu 18 Stunden ¦ Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.26 cm x 22.12 cm x 1.55 cm
Gewicht
1.61 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M3 Pro
Anz. der Kerne
12 Kerne
Funktionen
16-Core Neural Engine
Audio & Video
Grafikprozessor
Apple M3 Pro 18-core
Max. unterstützte Monitore
2 externe(r) Monitor(e)
Videosystemmerkmale
Hardware-beschleunigtes H.264, HEVC, ProRes und ProRes RAW, Video Decode Engine, ProRes Encode und Decode Engine, Video Encode Engine, AV1 decode
Kamera
Ja - 1080p
Kameramerkmale
Bildsignal-prozessor (ISP), FaceTime 1080p HD-Kamera
Ton
Sechs Lautsprecher, 3-Mikrofon-Array
Kompatibilität
Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital
Audiofunktionen
Ausgang: 4 Tieftöner mit Kräfteausgleich, breiter Stereo-Sound, Räumlicher Audio-Support
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
3 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Laden) ¦ Kopfhörerausgang ¦ HDMI
Speicherkartenleser
Ja (SDXC-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
96 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
4 TB SSD gelötet
Bildschirm
Typ
35.97 cm (14.2")
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
3024 x 1964
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
254
Helligkeit
600 cd/m²
Farbunterstützung
1 Milliarde Farben
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, Beryllium-frei, ProMotion-Technologie, HDR10-kompatibel, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, Extreme Dynamic Range (XDR), True Tone-Technologie, Dolby Vision, 1.000 Nits maximale Helligkeit auf dem ganzen Bildschirm, 1.600 Nits Spitzen-Helligkeit (HDR), Liquid Retina XDR display, HDR-Konformität
Tastaturname
Apple Magic Keyboard with Touch ID
Arbeitsspeicher
RAM
36 GB (vereinheitlichter Speicher)
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Seltene Erden
98% recycled rare earth elements
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.635,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.715,30*
€ 4.421,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.703,35*
€ 4.406,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.665,73*
€ 4.362,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.645,87*
€ 4.338,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.635,71*
€ 4.326,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 99,27*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,07*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,36*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,47*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,93*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,68*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,56*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,41*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,68*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,69*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,01*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,33*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,10*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,01*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.