Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac with 4.5K Retina display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9274085
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z198-MQRD3D/A-AOMF
EAN/GTIN:
     4066582976665
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Er ist der beste All-in-One-Computer der Welt, und jetzt hat er auch noch die Superpower des M3 Chips. Das atemberaubende 24-Zoll-Display bietet Ihnen den Platz, den Sie brauchen, und das unverwechselbare Design bringt Farbe in jeden Raum. Der iMac ist ideal zum Arbeiten und Spielen in Ihrem eigenen Stil.
Apple iMac with 4.5K Retina display - All-in-One (Komplettlösung) - M3 - RAM 16 GB - SSD 1 TB - M3 8-core GPU - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Apple macOS Sonoma 14.0 - Monitor: LED 61 cm (24") 4480 x 2520 (4.5K) - Tastatur: Deutsch - pink - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte
Mikrofon-Array, 6 Lautsprecher
Farbe
Pink
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
RAM
Installierte Anzahl
16 GB
Konfigurationsmerkmale
Vereinheitlichter Speicher
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörkit
Enthaltene Kabel
Kabel USB-C auf Lightning
Kennzeichnung
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei, arsenfrei
Preistyp
CTO
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
143 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Apple macOS Sonoma 14.0
Software
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Logic Pro, Apple Shortcuts, Apple Freeform
Monitor
Monitortyp
LED
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Native Auflösung
4480 x 2520 (4.5K)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Pixeldichte (ppi)
218
Helligkeit
500 cd/m²
Monitormerkmale
Retina-Display, HDR10-kompatibel, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Kompatibilität
Dolby Atmos
Mit Lautsprechern
6 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur, Trackpad
Audioeingang
Typ
3-Mikrofon-Array
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung
1080p
Leistungsmerkmale
FaceTime-HD-Kamera, Bildsignal-prozessor (ISP)
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.7 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
46.1 cm
Gewicht
4.43 kg
Tastatur
Tastaturname
Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad
Verbindung
Drahtlos
Schnittstelle
Bluetooth
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Apple M3 8-core
Videoschnittstellen
USB-C
Maus
Mausname
Apple Magic Mouse
Verbindung
Drahtlos
Technologie
Laser
Schnittstelle
Bluetooth
Merkmale
Multi-Touch
Multimedia-Funktionalität
Unterstützte Digital Audio Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M3
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
16-core Neural Engine, Hardware-beschleunigtes Raytracing, 100 GB/s Speicher-Bandbreite, AV1-Dekodierung
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - gelötet
Kapazität
1 x 1 TB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 1 x Kopfhörer
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Seltene Erden
100 % recycelte Seltenerdelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.102,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.269,92*
€ 2.701,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.250,71*
€ 2.678,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.179,86*
€ 2.594,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.134,44*
€ 2.539,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.102,02*
€ 2.501,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.