Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 24-cr0205ng All-in-One (Komplettlösung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9275971
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8R2S2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197498120317
Suchbegriffe:
All-in-One PC
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Der HP 23,8" All-in-One Desktop-PC bringt den Umweltschutz auf ein neues Niveau: Er ist ultraschlank, durchdacht konstruiert, besteht den Vibe-Check für recycelte Materialien und ist mit allem ausgestattet, was du brauchst. So meisterst du deine Aufgaben mühelos Tag für Tag. Dieser schlanke HP 23,8" All-in-One Desktop-PC ermöglicht es dir, mehr zu tun und dabei weniger Ressourcen zu verbrauchen. Verantwortungsvoll hergestellt unter Verwendung von Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde und ist EPEAT Gold-registriert und ENERGY STAR zertifiziert. Mit einem leistungsstarken Prozessor, erweitertem Speicher und verbesserten Multitasking-Funktionen gibt es bei der Leistung keine Kompromisse mehr.
HP 24-cr0205ng - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 - Win 11 Home - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) - Tastatur: Deutsch - Shell White, texturierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte
Zwei 2-Watt-Lautsprecher
Farbe
Shell White, texturierte Oberfläche
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
8 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Realtek RTL8852BE
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HP 90W Smart AC Adapter
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Gestellte Leistung
90 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (Abonnement für 30 Tage), Dropbox (25 GB Cloud-Speicher) (1 Jahr kostenlos), HP Connection Optimizer, ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Premium (30-Tage-Testversion), HP QuickDrop, myHP, HP OMEN Gaming Hub, Adobe (1-Monats-Testversion), HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Monitor
Monitortyp
LED - IPS
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Farbraum
99% sRGB
Helligkeit
250 cd/m²
Monitormerkmale
Blendfreie, flimmerfreie Technologie, extrem schmale Blende an drei Seiten, 98.16 % Screen-zu-Gehäuse-Verhältnis (ohne Lautsprecher), 89.39 % Screen-zu-Gehäuse-Verhältnis (mit Lautsprechern)
Audioausgang
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Audioeingang
Typ
Dual-Array-Mikrofon
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung
720p
Leistungsmerkmale
HP TrueVision HD, Neigungseinstellung, Temporal Noise Reduction, Kamera mit Abdeckung
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.05 cm
Tiefe
18.62 cm
Höhe
40.9 cm
Gewicht
5.27 kg
Tastatur
Tastaturname
HP 125
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI
Maus
Mausname
HP 125
Schnittstelle
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
64 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
46 cm
Transportgewicht
9.6 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13. Gen.) i3-1315U
Taktfrequenz
1.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
6 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Kapazität
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN-Modul) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für SSD)
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 540,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,31*
€ 720,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,53*
€ 702,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,57*
€ 688,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,65*
€ 643,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 18,57*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 18,46*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 17,99*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,53*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,00*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,36*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,76*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 39,43*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 24,81*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,04*
Zubehör
Poly
8X216AA
ab € 20,15*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 25,10*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 34,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.