Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock D-Sub 9-poliges Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9282435
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67025
EAN/GTIN:
     4043619670253
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 9 pol
Das Delock D-Sub 9-polige Steckergehäuse ist ein hochwertiges Systemzubehör, das eine dauerhafte Lösung für Kabelmanagement und Verkabelungszubehör bietet. Es ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verschmutzungen, damit Ihre Anschlüsse dauerhaft sicher und sauber bleiben. Das Design ist auf Flachkabel zugeschnitten und verfügt über Stecker/Buchsen, die vielseitig für verschiedene Systemkonfigurationen geeignet sind. Im Lieferumfang sind 2 Schrauben enthalten, die die Installation einfach und sicher machen. Außerdem verfügt das Steckergehäuse über 2 Befestigungslöcher, die eine stabile Befestigung an Ihren Geräten ermöglichen. In einem Polybeutel verpackt, ist es gegen äußere Einflüsse geschützt und kommt so in einwandfreiem Zustand an. Egal, ob Sie ein neues System einrichten oder ein bestehendes aufrüsten, das Delock D-Sub 9-pin Steckergehäuse bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für die Verwaltung Ihrer Kabel.
Delock - D-Sub 9-poliges Steckergehäuse - Stecker / Buchse, für Flachkabel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
D-Sub 9-poliges Steckergehäuse - Stecker / Buchse, für Flachkabel
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
2 Schrauben
Breite
2.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
1.4 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schmutzabweisend, Polybeutel-Verpackung, schadensresistent, mit Kabelausgang, 2 Montagelöcher
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.