| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9282747 Herst.-Nr.: Z19M-MQRT3D/A-AGCK EAN/GTIN: 4068279286699 |
| |
|
| | |
| Er ist der beste All-in-One-Computer der Welt, und jetzt hat er auch noch die Superpower des M3 Chips. Das atemberaubende 24-Zoll-Display bietet Ihnen den Platz, den Sie brauchen, und das unverwechselbare Design bringt Farbe in jeden Raum. Der iMac ist ideal zum Arbeiten und Spielen in Ihrem eigenen Stil. Apple iMac with 4.5K Retina display - All-in-One (Komplettlösung) - M3 - RAM 16 GB - SSD 2 TB - M3 10-core GPU - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Apple macOS Sonoma 14.0 - Monitor: LED 61 cm (24") 4480 x 2520 (4.5K) - Tastatur: Deutsch - pink - CTO Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Personal-Computer | | Farbe | Pink | | Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon-Array, 6 Lautsprecher | | Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage | RAM | Installierte Anzahl | 16 GB | | Konfigurationsmerkmale | Vereinheitlichter Speicher | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | | Wireless LAN unterstützt | Ja | Verschiedenes | Preistyp | CTO | | Enthaltene Kabel | Kabel USB-C auf Lightning | | Zubehör im Lieferumfang | Zubehörkit | | Kennzeichnung | BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei, arsenfrei | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Gerätetyp | Netzteil mit Gigabit Ethernet | | Gestellte Leistung | 143 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% (nicht kondensierend) | Betriebssystem / Software | Software | Apple Final Cut Pro, Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Shortcuts, Apple Freeform | | Bereitgestelltes Betriebssystem | Apple macOS Sonoma 14.0 | Monitor | Diagonalabmessung | 61 cm (24") | | Monitortyp | LED | | Helligkeit | 500 cd/m² | | Monitormerkmale | Retina-Display, HDR10-kompatibel, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie | | Native Auflösung | 4480 x 2520 (4.5K) | | Breitbild-Bildschirm | Ja | | Pixeldichte (ppi) | 218 | Audioausgang | Kompatibilität | Dolby Atmos | | Soundmodus | Stereo | | Mit Lautsprechern | 6 x linker/rechter Kanal | Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur | Audioeingang | Typ | 3-Mikrofon-Array | Kamera | Leistungsmerkmale | FaceTime-HD-Kamera, Bildsignal-prozessor (ISP) | | Auflösung | 1080p | | Kamera | Ja | Abmessungen und Gewicht | Breite | 54.7 cm | | Tiefe | 14.7 cm | | Höhe | 46.1 cm | | Gewicht | 4.48 kg | Tastatur | Schnittstelle | Bluetooth | | Verbindung | Drahtlos | | Lokalisierung und Layout | Deutsch | | Tastaturname | Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad | Grafik-Controller | Grafikprozessor | Apple M3 10-core | | Videoschnittstellen | USB-C | Maus | Technologie | Laser | | Merkmale | Multi-Touch | | Schnittstelle | Bluetooth | | Verbindung | Drahtlos | | Mausname | Apple Magic Mouse | Multimedia-Funktionalität | Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW | | Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Prozessor / Chipsatz | Wichtigste Prozessormerkmale | 16-core Neural Engine, Hardware-beschleunigtes Raytracing, 100 GB/s Speicher-Bandbreite, AV1-Dekodierung | | CPU | Apple M3 | | Anz. der Kerne | 8 Kerne | | Max. Prozessoranzahl | 1 | | Prozessoranzahl | 1 | Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - gelötet | | Kapazität | 1 x 2 TB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 2 ¦ 1 x Kopfhörer | Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk | Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja | | Seltene Erden | 100 % recycelte Seltenerdelemente |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |