Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebert GXT5 USV (in Rack montierbar/extern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9339051
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     GXT5-8000IRT5UXLN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Liebert GXT5 USV ist eine USP-Lösung mit Online-Doppelwandlung, die erstklassigen Schutz vor Stromausfällen und kontinuierliche Stromaufbereitung in einem kompakten und flexiblen Einsatzsystem bietet. Diese einphasige USV arbeitet mit einem hohen Wirkungsgrad und eignet sich ideal für den Schutz kritischer Infrastrukturen sowohl in zentralen als auch in Edge-of-Network-Anwendungen. Dieser externe Batterieschrank eignet sich perfekt für Anwendungen, die längere Laufzeiten erfordern.
Liebert GXT5 - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 230 V - 8000 Watt - 8000 VA - 5U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
5U
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
8000 Watt / 8000 VA
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.922,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.258,50*
€ 7.447,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.212,85*
€ 7.393,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.024,57*
€ 7.169,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.935,87*
€ 7.063,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.922,14*
€ 7.047,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.