Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiKey 5C NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9373725
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     8880001043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardwaretoken
Die YubiKey 5-Series ist eine hardwarebasierte Authentifizierungslösung, die hervorragenden Schutz vor Kontoübernahmen bietet und die Erfüllung von Compliance-Anforderungen ermöglicht. Der YubiKey bietet sichere Authentifizierung mit Unterstützung mehrerer Protokolle, einschließlich vorhandener Smartcard-Authentifizierung, sowie von WebAuthn/FIDO2, einem Standard, der die schwache Authentifizierung anhand von Kennwörtern ersetzen soll. Der YubiKey verbessert die Sicherheit dank starker hardwarebasierter Authentifizierung mit Public-Key-Kryptografie. Außerdem ist der YubiKey benutzerfreundlich, schnell und zuverlässig und senkt nachweislich und in hohem Maße IT-Kosten und unterbindet Kontoübernahmen. Der YubiKey 5C NFC liefert protokollübergreifende Funktionen, mit NFC und USB-C Anschluss, um Apps und Services auf allen gängigen Plattformen zu sichern.
Yubico YubiKey 5C NFC - USB-C Sicherheitsschlüssel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
0.33 cm
Gewicht
3 g
Produkttyp
USB-C Sicherheitsschlüssel
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, integrierter NFC-Chip
Kennzeichnung
RSA-4096, RSA-2048, ECC-256, ECC-384, OATH, FIDO Certified, FIDO 2 Certified, U2F Certified
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.