Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru FlashTrust Secure Firmware 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9376034
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     WP-KFT3-512G
EAN/GTIN:
     0705110116145
Kanguru FlashTrust Secure Firmware 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 512 GB - USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschlüsselungsalgorithmus
2048-bit RSA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 10 oder höher, openSUSE 11.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Red Hat Enterprise Linux 5 oder höher, Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
Schreibschutzschalter, Windows ReadyBoost-fähig, Physical Write-Protect Switch, Digitally-Signed, Secure Firmware
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 250 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,16*
€ 546,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,86*
€ 519,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,86*
€ 512,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.