Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar LPAH100 Solid State Drive Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9380143
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LPAH100-RNBNG
EAN/GTIN:
     0843367127443
Suchbegriffe:
Kühlkörper
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Mit seinem schlanken und eleganten Design bietet der Lexar LPAH100 M.2 2280 SSD-Kühlkörper eine effektive Kühlung, schützt Ihre M.2 SSD besser vor hohen Temperaturen und ermöglicht es Ihrer SSD, effizienter zu arbeiten und die Leistung zu maximieren.
Lexar LPAH100 - Solid State Drive Kühlkörper - M.2 2280 - Aluminium - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.38 cm
Tiefe
7.45 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
45 g
Farbe
Grau, Schwarz
Produkttyp
Solid State Drive Kühlkörper - M.2 2280
Lokalisierung
Weltweit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Für M.2 2280 SSD
Kühlkörper und Lüfter
Kühlermaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: m.2 2280 nvme ssd, m2 festplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.