Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-FORCE Vulcan - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9382201
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FLRD516G5200HC40C01
EAN/GTIN:
     0765441662575
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
T-FORCE Vulcan - DDR5 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL40 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), verstärkte PMIC Kühlkonzept, AMD EXPO, ungepuffert
Geschwindigkeit
5200 MHz (PC5-41600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.25 V
Latenzzeiten
CL40 (40-40-40-76)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.