| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9382202 Herst.-Nr.: FLBD532G6000HC38ADC01 EAN/GTIN: 0765441664043 |
| |
|
| | |
| T-FORCE Vulcan - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz - CL38 - 1.25 V - on-die ECC - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 32 GB: 2 x 16 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR5 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Geschwindigkeit | 6000 MHz | | Latenzzeiten | CL38 (38-38-38-78) | | Datenintegritätsprüfung | On-die ECC | | Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), verstärkte PMIC Kühlkonzept, AMD EXPO | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.25 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |