Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Handheld-Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9382292
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3PTY-PCLIP-241872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Handheld-Cradle
Entdecken Sie die Zebra-Ladestation für Handhelds, ein zentrales Zubehör für professionelle Anwender, die zuverlässige Stromversorgungslösungen benötigen. Diese von Zebra Technologies entwickelte Ladestation ist auf diejenigen zugeschnitten, die in ihrer Arbeitsumgebung Effizienz und Haltbarkeit verlangen. Sie verfügt über ein robustes 1,22 m langes USB-A-Kabel mit robuster Hülle, damit Ihre Geräte unter allen Umständen aufgeladen und einsatzbereit bleiben. Der externe Formfaktor der Ladestation und der Einzelausgangsanschluss sind für ein unkompliziertes Aufladen ausgelegt und machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug in jeder Umgebung. Darüber hinaus bieten die schwenkbare Halterung und die Möglichkeit, jeweils nur ein Gerät zu halten, eine Mischung aus praktischen Funktionen und Platzoptimierung. Ob im Büro oder im Außendienst, die Handheld-Ladestation von Zebra ist Ihre Lösung, um den ganzen Tag über mit Strom versorgt zu sein.
Zebra - Handheld-Ladestation - mit schwenkbarem Neigungswinkel und einem 1,20 m langen USB-Kabel mit robuster Manschette - Ausgangsanschlüsse: 1 - für Zebra TC53, TC8300
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Handheld-Ladestation - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-A Kabel 1.22 m
Batterie
Menge
1 (unterstützt)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra TC53, TC8300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.