Suchen Sie nach einem kompakten und vielseitigen 1U-Server, der Workloads am Edge wie z. B. Sicherheitsüberwachung in einer Vielzahl an Umgebungen unterstützt? Der zuverlässige HPE ProLiant DL20 Gen11 Server bietet einen kompakten und vielseitigen Server mit erhöhter Sicherheit zu einem erschwinglichen Preis. Stellen Sie den Formfaktor mit geringer Tiefe in kleinen Büros, Remotebüros oder Filialen als leistungsstarke POS-Plattform in Transport-, Einzelhandels- und Gastronomieumgebungen oder als flexible Konfiguration zur Anpassung an räumlich begrenzte Umgebungen von Militär- und Regierungskunden bereit. Dieser 1U-Server mit 1 Socket mit Intel Xeon E-Prozessoren bietet einzigartige Leistung, Zuverlässigkeit und Verwaltung der Enterprise-Klasse zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit ist er die ideale Rack-Serverplattform für expandierende Unternehmen und Dienstleister. Die hervorragende Konfigurationsflexibilität ist auf eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen und ein breites Spektrum von qualifizierten Optionen ausgerichtet, um verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden.
HPE ProLiant DL20 Gen11 High Performance - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2436 / 2.9 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Matrox G200 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Allgemein | Typ | Server |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
| Lokalisierung | Region: EMEA |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
RAM | Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM - ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 3 (frei) |
| Leistungsmerkmale | HPE Standard Memory, ungepuffert |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
Netzwerk | Ethernet-Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Broadcom BCM5719 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0, SNMP 3 |
| Leistungsmerkmale | ACPI-Support, PXE-Support, Wake on LAN (WoL) |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3 nicht-redundante Single Rotor Performance-Lüfter ohne Hot-Plug, HPE Short Friction Rail kit |
| Kennzeichnung | AES, Triple DES, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2, Redfish API, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Active Directory v1.0, UEFI 2.9, PCI DSS, FIPS 140-2, IPv6 Ready, WEEE 2002/95/EC, EU Lot 9 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
| Redundante Stromversorgung | Optional |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
| Installierte Anzahl | 1 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-120/200-240 V |
| Gestellte Leistung | 800 Watt |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% RH (non-condensing) |
| Geräuschentwicklung | 27 dBA |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Name des Speicher-Controllers | Intel VROC SATA Software RAID |
| RAID Level | RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 10 |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 18 MB |
| Cache pro Prozessor | 18 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| OS-zertifiziert | Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, VMware ESXi 8.0 Update 2 |
| Software | HPE iLO Management, HPE Intelligent Provisioning |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.46 cm |
| Tiefe | 37.84 cm |
| Höhe | 4.32 cm |
| Gewicht | 9 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Matrox G200 |
| Videospeicher | 16 MB |
| Videoschnittstellen | DisplayPort, VGA |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Xeon E-2436 |
| Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| Chipsatz | Intel C262 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe (x16-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Open Compute Project Mezzanine (OCP) 3.0 |
| Schnittstellen | 1 x HPE iLO - Type A (Vorderseite: 1) (Service-Port) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 1x1 - Type A (1 vorn, 4 hinten) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2x2 (2 intern) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 4.0 |