Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z6 G5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9382949
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5E8T1EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961907919
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die Z6 G5 A ist ein Kraftpaket für virtuelle Produktion, 3D-Rendering, KI- und Machine Learning-Prozesse. Ihr innovatives Systemdesign mit einer AMD Ryzen Threadripper PRO CPU der nächsten Generation kombiniert eine erstaunliche Anzahl an Kernen in einer einzigen CPU mit mehreren GPUs. Erstellen und rendern Sie bei anspruchsvollen Projekten gleichzeitig.
HP Workstation Z6 G5 A - Tower - 4U - 1 x Ryzen ThreadRipper PRO 7945WX / 4.7 GHz - RAM 64 GB - SSD 1 TB - HP Z Turbo Drive, NVMe, TLC - DVD-Writer - RTX A4000 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
Tower - 4U
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Installierte Anzahl
64 GB (installiert) / 1 TB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
5200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
8 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert
Konfigurationsmerkmale
4 x 16 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111EPP
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE 2.1 support
Produktzertifizierungen
DASH
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Green Mark, Common Criteria EAL4+, CECP, CEL, SEPA, halogenarm, ACPI 6.0, Korea Eco-Label, TCO Certified Edge
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Effizienz
90%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 64 MB
Cache pro Prozessor
64 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP Performance Advisor, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Image Assistant, HP Documentation, HP Notifications, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP SureStart, HP Sure Admin, myHP, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Anyware, HP Services Scan, HP Data Science Stack Manager
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.9 cm
Tiefe
46.5 cm
Höhe
44.45 cm
Gewicht
13.2 kg
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Schnittstellen Typ
PCIe 4.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4000
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite
448 GBps
Videoschnittstellen
DisplayPort
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Maus
Mausname
HP 320M
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31.3 cm
Transporttiefe
59.3 cm
Transporthöhe
63 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7945WX
Taktfrequenz
4.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.3 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2-Cache
12 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
AMD Precision Boost 2 Technology, AMD Simultaneous Multithreading (SMT)
CPU-Anschluss
Socket SP6
Chipsatz
AMD PRO 695
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz
4 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x4 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 4.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card (PCIe 5,0 x4 Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (PCIe 4,0 x4 Modus)
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 - Type A (2 vorne) (einer dieser lädt) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (Unterstützung für CTIA-Headset) ¦ 6 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (6 hinten) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ DisplayPort
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.561,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.779,17*
€ 4.497,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.747,60*
€ 4.459,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.647,58*
€ 4.340,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.594,34*
€ 4.277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.561,99*
€ 4.238,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.