Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 5 17 A517-58GM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9384077
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KJLEH.00B
EAN/GTIN:
     4711121675874
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Was auch immer Sie vorhaben, mit dem funktionsreichen Acer Aspire 5 können Sie alles erledigen. Angetrieben von Intel Core Prozessoren der 13. Generation und NVIDIA GeForce RTX Grafik für knackiges Multitasking können Sie Ihren Leidenschaften nachgehen.
Acer Aspire 5 17 A517-58GM - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 43.9 cm (17.3") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E - Stahlgrau - kbd: US Intl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Stahlgrau
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Niederlande
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.1 cm x 25.8 cm x 1.799 cm
Gewicht
2.35 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 1335U / 1.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz
Anz. der Kerne
10 Kerne
Cache
L3 - 12 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 2050
Videospeicher
4 GB GDDR6 SDRAM
Kamera
Ja - Full HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
US International
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
90 Watt, 19 V, 4.74 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3") - IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
220 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,68*
€ 1.171,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,97*
€ 1.168,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,61*
€ 1.147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,89*
€ 1.117,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,99*
€ 1.062,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.