Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Platinum 8558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9384099
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8072205512300
EAN/GTIN:
     8592978544515
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Platinum Prozessoren sind die neue Grundlage für sichere, agile, Hybrid-Cloud Rechenzentren. Sicherheit ohne Kompromisse und außergewöhnliche zwei, vier und acht+ Sockel Datenverarbeitungsleistung: diese Prozessoren sind für aufgabenkritische Workloads, Echtzeit-Analyse, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Multi-Cloud-Workloads konzipiert. Dank zuverlässiger Hardware-verstärkter Daten-Servicelieferung, bietet diese Prozessorreihe monumentale Sprünge in Sachen E/A, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerktechnologie, für verwertbare Einsichten aus der datengetriebenen Welt.
Intel Xeon Platinum 8558 - 2.1 GHz - 48 Kerne - 96 Threads - 260 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Platinum 8558 (5. Gen.)
Anz. der Kerne
48 Kerne
Anz. der Threads
96 Threads
Cache-Speicher
260 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 260 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
330 W
Temperaturspezifikationen
96 °C
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Run Sure Technology, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Select technology - Performance Profile, Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Speed Select technology - Base Frequency, Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Speed Select technology - Turbo Frequency, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), Mode-based Execute Control (MBEC), Intel On Demand Feature Activation, Intel Advanced Matrix Extensions, 32 Kerne mit geringer Priorität, 2,20 GHz Kern mit hoher Priorität, 1,80 GHz Kern mit geringer Priorität, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel QuickAssist Software Acceleration, 16 Kerne mit hoher Priorität, 512 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.224,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.469,81*
€ 5.319,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.430,72*
€ 5.272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.312,39*
€ 5.131,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.252,62*
€ 5.060,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.224,46*
€ 5.027,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.