Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire S 27 S27-1755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9384126
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.BKEEG.00A
EAN/GTIN:
     4711121910388
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Mit dem Aspire S27 präsentiert Acer einen Premium All-in-One-PC mit nahezu randlosem 27-Zoll WQHD-Display in einem schlanken Aluminium-Gehäuse. Mit Intel Core i7 Prozessor der 12. Generation und Intel Iris Xe Graphik erledigt der Aspire S27 auch anspruchsvolle Multimedia- und Office-Anwendungen im Handumdrehen.
Acer Aspire S 27 S27-1755 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i7 1260P / 2.1 GHz - RAM 32 GB - SSD 1.024 TB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Home - Monitor: LED 68.6 cm (27") 2560 x 1440 (QHD) @ 75 Hz - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Farbe
Grau
Lokalisierung
Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 32 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP-135NB
Gestellte Leistung
135 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
LED - IPS
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Native Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
75 Hz
Breitbild-Bildschirm
Ja
Farbraum
72% NTSC
Reaktionszeit
14 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, Acer ExaColor, BlueLightShield Technology, neigbarer Ständer (5° - 25°)
Audioausgang
Kompatibilität
DTS Sound
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Kamera
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
2 Megapixel
Auflösung
1080p
Leistungsmerkmale
Abnehmbare Magnetkamera
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.25 cm
Tiefe
1.49 cm
Höhe
48.65 cm
Gewicht
5.85 kg
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX KBRFCR
Verbindung
Drahtlos
Schnittstelle
RF
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Maus
Mausname
PRIMAX MORFLD
Verbindung
Drahtlos
Schnittstelle
RF
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (12. Gen.) 1260P
Taktfrequenz
2.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz (P-Kern) / 3.4 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 1.024 TB
Hersteller
Micron
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 M.2 Card
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audioausgang/-eingang
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.143,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,73*
€ 1.495,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,86*
€ 1.462,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,94*
€ 1.423,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,88*
€ 1.361,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.