| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9384646 Herst.-Nr.: FFXD548G7600HC36EDC01 EAN/GTIN: 4711430800868 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T-FORCE XTREEM - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN - 7600 MHz / PC5-60800 - CL36 - 1.4 V - registriert - on-die ECC - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 48 GB: 2 x 24 GB | ![](/p.gif) | Erweiterungstyp | Generisch | ![](/p.gif) | Breite | 134.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 8.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 48.8 mm | Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | ![](/p.gif) | Technologie | DDR5 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 288-PIN | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 7600 MHz (PC5-60800) | ![](/p.gif) | Latenzzeiten | CL36 (36-47-47-84) | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | On-die ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), AMD EXPO, registriert | ![](/p.gif) | Spannung | 1.4 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |