Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Synergy 480 Gen11 Compute Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9385100
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P39531-B21
EAN/GTIN:
     0190017658308
Haben Ihre Rechenzentren Probleme, große Workloads ohne Leistungseinbußen zu konsolidieren? Das HPE Synergy 480 Gen11 Computing-Modul mit skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation uns skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 5- Generation bietet außergewöhnliche Leistung, Effizienz und Flexibilität in einem Formfaktor mit zwei Sockets und halber Höhe zur Unterstützung anspruchsvoller Workloads. Das Computing-Modul bietet mehr von allem mit bis zu 64 Kernen, schnellerem DDR5-Speicher, flexiblen Speicher-Controller-Optionen und mehreren I/O-Anschlüssen. Entwickelt, um einen Pool flexibler Rechenkapazitäten innerhalb einer Composable Infrastructure zu schaffen, ist das HPE Synergy 480 Gen11 Computing-Modul die ideale Plattform für Unternehmensworkloads jetzt und in Zukunft.
HPE Synergy 480 Gen11 Compute Module - Server - half-height form factor - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - G200eH2 - Monitor: keiner - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Half-height form factor
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip and HPE Silicon Root of Trust
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Leistungsmerkmale
HPE SmartMemory, Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar
Netzwerk
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.35 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
21.4 cm
Gewicht
8.16 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Matrox G200eH2
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Steckplatz
3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 5.0 x16 (Mezzanine) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD-Karte (intern)
Schnittstellen
3 x USB 3.0 ¦ 1 x HPE iLO - Type A
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.376,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.642,36*
€ 4.334,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.616,31*
€ 4.303,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.494,85*
€ 4.158,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.428,18*
€ 4.079,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.376,00*
€ 4.017,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.