Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru FlashTrust Secure Firmware 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9385672
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     WP-KFT3-16G
EAN/GTIN:
     0705110112017
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kanguru FlashTrust Secure Firmware 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
16 GB
Verschlüsselungsalgorithmus
2048-bit RSA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 10 oder höher, openSUSE 11.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Red Hat Enterprise Linux 5 oder höher, Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
Schreibschutzschalter, Windows ReadyBoost-fähig, Physical Write-Protect Switch, Digitally-Signed, Secure Firmware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.