Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack GENOAD8X-2T/BCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9385885
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     GENOAD8X-2T/BCM
EAN/GTIN:
     4711430520896
ASRock Rack GENOAD8X-2T/BCM - Motherboard - SSI EEB - LGA6096 Socket - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - SSI EEB
Prozessorsockel
LGA6096 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
EPYC 9004 Series
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel
Kabel MCIO x4 auf 4 x SATA 6 Gb/s
Breite
32.1 cm
Tiefe
33 cm
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS, SPI BIOS Flashing, PnP-Support, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Systemspannung, Lüftersteuerung, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures
ASRock Rack Instant Flash
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8211F / Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2600
Dedizierter Videospeicher
512 MB DDR4 SDRAM
Unterstützter RAM
Max. Größe
4096 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4800 MHz
Registriert oder gepuffert
Registriert, 3DS-RDIMM
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
8 x DIMM 288-polig ¦ 1 x CPU ¦ 7 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 5.0 x8 ¦ 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot) ¦ 4 x PCIe 5.0 x4 (MCIO)
Speicherschnittstellen
SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - 4 Geräte ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 5.0 -anschlussstellen: 12 x 7-poliger externer SATA (via 3 x MCIO)
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Management ¦ 1 x Seriell
Interne Schnittstellen
1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x VGA
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 3 8-polige ATX12V-Anschlüsse
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 957,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,58*
€ 1.257,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,04*
€ 1.241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,07*
€ 1.206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,28*
€ 1.139,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.