Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperJuice USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9386416
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HJ4001BKGL
EAN/GTIN:
     6941921149512
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...
Entdecken Sie das Targus HyperJuice USB-C-Kabel, eine Hochleistungslösung, die für die Anforderungen der modernen Technologie entwickelt wurde. Mit einer bemerkenswerten Lebensdauer von mehr als 25.000 Biegungen ist dieses Kabel auf Langlebigkeit ausgelegt, damit Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen können. Es unterstützt eine Datenrate von 480 Mbit/s und ist damit ideal für schnelle Datenübertragungen und effizientes Aufladen. Dank der Power-Delivery-3.1-Technologie kann es bis zu 240 W verarbeiten und ermöglicht so ein schnelles Laden von Geräten, die USB Power Delivery unterstützen. Sicherheit ist oberstes Gebot, und dank des integrierten Überhitzungsschutzes können Sie Ihre Geräte ohne Bedenken aufladen. Die verhedderungsfreie Silikonummantelung trägt nicht nur zur Langlebigkeit bei, sondern sorgt auch für eine einfache Handhabung und erspart Ihnen das lästige Entwirren von Kabeln. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, das Targus HyperJuice USB-C-Kabel ist die zuverlässige Wahl für den Anschluss und das Aufladen Ihrer Geräte.
HyperJuice - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 1 m - Baureihe mit erweitertem Leistungsbereich (EPR, USB-Stromversorgung (240 W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Kabelmantelmaterial
Silikon
Besonderheiten
Baureihe mit erweitertem Leistungsbereich (EPR), USB-Stromversorgung (240 W), Überhitzungsschutz, verhedderungsfrei, 480 Mbps Datenrate, Power Delivery 3.1 (PD 3.1) Technology, Biegerobustheit über 25.000
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
30 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.