Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 15 A315-24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9387531
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KDEEG.01C
EAN/GTIN:
     4711121668036
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Die Technologie des Aspire 3 passt zu Ihrem Lebensstil - aktiv, leistungsstark und ständig in Bewegung. Eine schlanke Form und eindrucksvolle Oberflächenveredelung machen das Design so besonders.
Acer Aspire 3 15 A315-24P - AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz - ESHELL - Radeon 610M - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
ESHELL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Oberflächenveredelung
Lackiert
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.29 cm x 23.75 cm x 1.89 cm
Gewicht
1.78 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 7520U / 2.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
L3 - 4 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 610M
Kamera
Ja - HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Präzisions-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD - Micron
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, Narrow Border Display
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,28*
€ 636,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,50*
€ 626,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,82*
€ 618,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,03*
€ 568,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.