Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt LC 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9387554
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387367629
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Das ASUS ProArt LC 420 definiert die Kühleffizienz und die ästhetische Integration für fortschrittliche Computer-Setups neu. Dieses Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem, Teil der ASUS ProArt-Serie, wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von kreativen Profis und Enthusiasten gleichermaßen zu erfüllen. Es verfügt über eine umfassende Kühllösung mit einem 420-mm-Aluminium-Radiator, drei leistungsstarken Noctua NF-A14 Industrial PPC 2000-Lüftern und einem Kupfer-Kühlkörper, die ein optimales Wärmemanagement für hochbelastete Computeraufgaben gewährleisten. Kompatibilität ist ein Eckpfeiler des ASUS ProArt LC 420, der eine breite Palette von Sockeln unterstützt, darunter LGA115x, LGA1200, LGA1700, Sockel AM4 und Sockel AM5. Das macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Systemkonfigurationen. Das Kühlsystem ist auch für einen leisen Betrieb ausgelegt und nutzt PWM-Unterstützung, um die Lüftergeschwindigkeiten dynamisch anzupassen und ein Gleichgewicht zwischen Kühleffizienz und Geräuschpegel zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die ASUS Aura Sync-Technologie den Benutzern, ein synchronisiertes Beleuchtungsthema für ihr gesamtes Setup zu erstellen und so die visuelle Attraktivität ihres Arbeitsbereichs zu verbessern. Der ASUS ProArt LC 420 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kombiniert Aluminium-, Kupfer- und Gummimaterialien, um eine robuste Kühllösung zu bieten, die den Test der Zeit übersteht. Ob für intensive Spielesessions, die Erstellung von Inhalten oder schwere Rechenaufgaben - dieses Kühlsystem bietet die Leistung, Kompatibilität und Ästhetik, die für moderne Computeranforderungen erforderlich sind.
ASUS ProArt LC 420 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 420 mm - (für: AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt
Schrauben, Halterung, 1-auf-3-Lüftersplitter, 3 x Noctua NF-A14 Industrial PPC 2000
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial
Kupfer
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
456 mm x 140 mm x 30 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800-2000 U/min
Luftstrom
181.8 m³/h (107 CFM)
Luftdruck
4.18 mm
Geräuschpegel
31.5 dBA
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), ASUS Aura Sync, Gummischläuche (450 mm)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.