Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10A Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9388941
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10A-L0N-37C12S0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Honeywell Tablet
Honeywell RT10A - Tablet - robust - Android 9.0 (Pie) - 128 GB - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - Barcodeleser - microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 9.0 (Pie)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), wasserfest, staubfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, Lautstärkeregler, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, 2 programmierbare Tasten, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent, N6703 Standard Range Imager, sturzresistent aus bis zu 1.2 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
Laser Class 2, IP65, MIL-STD 810G 514.6, MIL-STD 810G 516.6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Launcher, Google Mobile Services, Enterprise Browser, BasicTE
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
5900 mAh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
NFC, Bluetooth 5.0 LE, 802.11a/b/g/n/ac/r/k/mc
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, OPEN, WPA-Enterprise
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.83 cm
Tiefe
1.95 cm
Höhe
27.19 cm
Gewicht
1.2 kg
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Multimedia
Audio
Mikrofon, two speakers
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Audio Out/Mik In
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
Flash
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Auflösung
1920 x 1200
Helligkeit
800 cd/m²
Merkmale
Optischer Kontakt, indoor screen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM
8 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Kompatibilität
microSDIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,64*
€ 2.343,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,39*
€ 2.316,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,90*
€ 2.220,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,07*
€ 2.188,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,04*
€ 2.168,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.