Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 13500TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9389262
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     96MPI-13500TE-14E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Mit der Leistung und Reaktionsfähigkeit der Intel Turbo Boost Technologie 2.0 können Sie mehr Zeit mit Arbeiten und weniger Zeit mit Warten verbringen. Erstellen, bearbeiten und teilen Sie 4K-Inhalte mit Leichtigkeit und genießen Sie beeindruckende 4K- und 360°-Erlebnisse im Vollbildmodus.
Intel Core i5 i5-13500TE - 1.3 GHz - 14 Kerne - 20 Threads - 24 MB Cache-Speicher - FCLGA1700 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 i5-13500TE (13th Gen)
Anz. der Kerne
14 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher
24 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 24 MB ¦ L2 - 11,5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.3 GHz (P-Kern) / 1.1 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.1 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Thermal Design Power (TDP)
35 W
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Active Management Technology, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit, Intel Stable IT Platform Program (SIPP), Intel vPro Enterprise Platform Eligibility, Intel Threat Detection Technology (TDT), Intel Standard Manageability (ISM), Intel One-Click Recovery, Intel Hardware Shield Eligibility, Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp), Mode-based Execute Control (MBEC), Intel Time Coordinated Computing (TCC), Intel Virtualization Technology for Directed (VT-x), Intel Remote Platform Erase (RPE)
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 770
Basisfrequenz
300 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.55 GHz
Max. unterstützte Speichergröße
128 GB
Max. unterstützte Auflösung
5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,43*
€ 490,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,69*
€ 464,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.