Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS WATERFORCE X II 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9389637
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE X II 240
EAN/GTIN:
     4719331553944
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
CPU Lüfter Sockel TR4
Wasserkühlung
AORUS WATERFORCE X II 240 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: AM4, TR4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket, sTR5) - Kupfersockel - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
Socket AM4, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket, Socket sTR5
Kühlermaterial
Kupfersockel
Heatsink-Abmessungen
87.6 mm x 87.6 mm x 77.7 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
277 mm x 119 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
800-2400 U/min
Luftstrom
(72 CFM)
Luftdruck
3.15 mm
Geräuschpegel
12 - 37.5 dBA
Merkmale
Circular LCD Display, ARGB fans, Daisy-Chain Design
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.