Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS WATERFORCE II 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9389640
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AORUS WATERFORCE II 240
EAN/GTIN:
     4719331553883
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
AORUS WATERFORCE II 240 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfersockel - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Kühlermaterial
Kupfersockel
Heatsink-Abmessungen
72.8 mm x 72.8 mm x 65.1 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
277 mm x 119 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydro Dynamic Lager
Drehgeschwindigkeit
800-2300 U/min
Luftstrom
(64,95 CFM)
Luftdruck
2.93 mm
Geräuschpegel
12.8 - 36.9 dBA
Merkmale
Circular LCD Display, ARGB fans, Daisy-Chain Design
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.