Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7303P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 7303P Prozessor 2,4 GHz 64 MB L3
HPE AMD EPYC 7303P Prozessor 2,4 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-9390000
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P66938-B21
EAN/GTIN:
     0190017691176
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7303P - 2.4 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7303P
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
64 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Guard, AMD Infinity Architecture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,89*
€ 1.509,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,94*
€ 1.502,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,31*
€ 1.465,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,25*
€ 1.427,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,34*
€ 1.364,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.