Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392195
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KENEG.00H
EAN/GTIN:
     4711121838897
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das schlanke und konvertierbare Aspire 3 Spin 14 ist auf maximale Produktivität getrimmt. Es verfügt über einen reaktionsschnellen Touchscreen, unterstützt den Active Stylus und lässt sich je nach Situation ganz einfach umklappen, hinstellen und drehen.
Acer Aspire 3 Spin 14 A3SP14-31PT - Flip-Design - Intel N-series N100 - Win 11 Home in S mode - UHD Graphics - 4 GB RAM - 128 GB SSD 3D Triple-Level Cell (TLC) - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Ja - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Home in S mode
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polykarbonat-ABS
Oberflächenveredelung
Lackiert
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice-Technologie
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.321 W/kg (body) ¦ 1.321 W/kg (head) ¦ 1.321 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Batterie
Kapazität
50 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Besonderheiten
Single Stream (1x1)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31.88 cm x 22.79 cm x 1.89 cm
Gewicht
1.5 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel N-series N100
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache
L3 - 6 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja - HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB-C (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD - 3D Triple-Level Cell (TLC) - Apacer
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
200 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Glänzend, matt, ComfyView, Corning Gorilla Glass 3, Acer BluelightShield-Technologie, 25 ms Ansprechrate, One Glass Metal Mesh (OGM)
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR5 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBA0.A09
ab € 14,34*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,78*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,90*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,36*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,55*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,53*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,88*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,30*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 58,01*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 133,34*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,02*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 71,92*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 24,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.