Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Paperwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392379
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09TMN58KL
EAN/GTIN:
     0840268901660
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Der fortschrittlichste eReader der Welt - Touchscreen mit höherer Auflösung, schärferen Kontrasten, integrierter Beleuchtung und acht Wochen Akku-Laufzeit.
Amazon Kindle Paperwhite - 11. Generation - eBook-Reader - 16 GB - 17.3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite - Touchscreen - Bluetooth - Schwarz - mit Werbung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
eBook-Reader
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Leistungsmerkmale
Wasserfest, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Kennzeichnung
IPX8, Carbon Trust
Preistyp
Mit Werbung
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
2 m
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 70 Tag(e)
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, WPS
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.46 cm
Tiefe
0.81 cm
Höhe
17.42 cm
Gewicht
205 g
EBook-Lesegerät
Unterstützte Textformate
DOCX, PDF, TXT, DOC, HTML, PRC (Mobipocket), AZW, AZW3, MOBI
Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Funktionen
VoiceView, einstellbares warmweißes Licht, 17 LED-Lichter
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
AAX
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
Bildschirm
Typ
17.3 cm (6.8") einfarbig Paperwhite
Auflösung
(300 ppi (Pixel pro Zoll))
Farbtiefe
16 Grautöne (4-bit)
Touchscreen
Ja
Merkmale
Blendfreie
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
16 GB
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.