Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Aspire C 24 C24-1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392483
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DQ.BLFEQ.001
EAN/GTIN:
     4711121687365
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
All-in-One PC
Komplett-PC
Wenn Sie kompromisslose Leistung wünschen, entscheiden Sie sich für das All-in-One-System der Aspire C-Serie - mit Intel Prozessoren, Grafikkarten und einer Vielzahl von superschnellen Anschlussmöglichkeiten. Exquisit verarbeitet und platzsparend, mit ernsthafter Leistung für Ihren Heimarbeitsplatz.
Acer Aspire C 24 C24-1800 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 1305U - RAM 8 GB - SSD 512 GB - UHD Graphics - 1GbE, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Home - Monitor: LED 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 (Full HD) @ 75 Hz - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Region: Nordische Länder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111H
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Thermal Pad
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
DELTA ADP-65DE
Gestellte Leistung
65 Watt
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Cache pro Prozessor
10 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
LED - IPS
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
75 Hz
Breitbild-Bildschirm
Ja
Reaktionszeit
14 ms
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, CineCrystal
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Kamera
Kamera
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
54.04 cm
Tiefe
3.73 cm
Höhe
40.524 cm
Gewicht
4.8 kg
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX KBRFCR
Verbindung
Drahtlos
Schnittstelle
RF
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
HDMI
Maus
Mausname
PRIMAX MORFLD
Verbindung
Drahtlos
Schnittstelle
RF
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) 1305U
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
5 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 512 GB
Hersteller
Micron
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 M.2 Card
Schnittstellen
1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ Audio-Eingang ¦ Audio-Ausgang
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,51*
€ 655,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,48*
€ 653,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,51*
€ 652,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,94*
€ 650,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,37*
€ 643,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.