Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392775
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QLTEG.004
EAN/GTIN:
     4711121824487
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Wenn Sie dieses Gaming-Notebook in die Hand nehmen, halten Sie den Schlüssel in der Hand, um Ihre Ambitionen, Ihre Neugierde und Ihre unendlichen Möglichkeiten zu entfesseln. Gehen Sie andere Wege mit dem Predator Helios Neo 16 mit DLSS 3 an Ihrer Seite.
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 - Intel Core i5 13500HX / 2.5 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4050 - 16 GB RAM - 1.024 TB SSD - 40.6 cm (16") IPS 1920 x 1200 @ 165 Hz - Wi-Fi 6 - Obsidian Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Obsidian Black
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, AeroBlade 3D-Lüftertechnologie der 5. Generation, Flüssigmetall-Wärmeleitpaste
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Batterie
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Killer Wi-Fi 6 AX1650i - M.2 2230 (CNVi)
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.01 cm x 27.99 cm x 2.825 cm
Gewicht
2.8 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (13th Gen) 13500HX / 2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.7 GHz
Anz. der Kerne
14 Kerne
Cache
24 MB
Chipsatz
Intel HM770
Audio & Video
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4050 / Intel UHD Graphics
Videospeicher
6 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
Advanced Optimus
Gaming
Ja
Kamera
Ja - HD
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS:X
Audiofunktionen
Ausgang: Acer TrueHarmony technology
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, Acer PredatorSense, 4-Zonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ LAN ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Ausgang
230 Watt, 19.5 V, 11.8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - Micron
Bildschirm
Typ
40.6 cm (16") - IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
165 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, Narrow Border Display, 9 ms Ansprechrate, 3 ms Reaktionszeit (Overdrive), Dynamic Display Switching (DDS)
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.121,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,23*
€ 1.485,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,75*
€ 1.483,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,77*
€ 1.445,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,71*
€ 1.402,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,88*
€ 1.335,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.