Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SimpliVity 380 Gen10 Plus Node


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9393332
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S1J98A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp rack server
rack server
HPE SimpliVity 380 Gen10 Plus Node - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Steckplätze 17 - 32 sind nur in der Zwei-Prozessor-Konfiguration verfügbar
Installierte Anzahl
0 GB
Steckplatz
32 (Gesamt) / 32 (frei)
Verschiedenes
Preistyp
CTO
Kennzeichnung
AES, FIPS 140-2, WEEE, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, Redfish API, UEFI, ACPI 6.3, SMBIOS 3.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Software
HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.54 cm
Tiefe
71 cm
Höhe
8.75 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C620A
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE iLO - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x HPE iLO (Service-Port) ¦ 1 x VGA
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe (8x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (8x-Modus)
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
3.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.520,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.664,30*
€ 4.360,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.649,69*
€ 4.343,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.581,52*
€ 4.262,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.544,17*
€ 4.217,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.520,35*
€ 4.189,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.