Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial - DDR5 - Kit - 24 GB: 2 x 12 GB - SO DIMM 262-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9393450
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2K12G56C46S5
EAN/GTIN:
     0649528939753
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Crucial - DDR5 - Kit - 24 GB: 2 x 12 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - on-die ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
24 GB: 2 x 12 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
UKCA
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Single Rank
Geschwindigkeit
5600 MHz (PC5-44800)
Chip-Organisation
X16
Spannung
1.1 V
Latenzzeiten
CL46
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.