Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Orion 7000 PO7-655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9394774
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E3ZEG.004
EAN/GTIN:
     4711121885099
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der Acer Predator Orion 7000, Modell PO7-655, steigert das Spielerlebnis durch seine leistungsstarke Kombination von Leistungsmerkmalen. Das Herzstück, ein Intel Core i9-14900KF Prozessor mit einem Turbo Boost von bis zu 6 GHz und 24 Kernen, sorgt für einen reibungslosen Betrieb bei anspruchsvollen Spielen und Anwendungen. Mit der NVIDIA GeForce RTX-Grafiktechnologie können Nutzer sowohl anspruchsvolle Spiele als auch intensive Grafikdesign- und Videobearbeitungsaufgaben genießen. Der Speicherplatz ist mit einer 1.024 TB SSD großzügig bemessen und bietet schnelle Bootzeiten und viel Platz für digitale Inhalte. Die Konnektivitätsoptionen des Desktops sind umfangreich und umfassen eine Reihe von USB-Anschlüssen, einschließlich des Hochgeschwindigkeits-USB-C 3.2 Gen 2x2, sowie Wi-Fi 6E und 2,5 Gigabit-Ethernet für nahtloses Online-Gaming und Streaming. Das Netzteil ist effizient und zuverlässig und macht das Acer Predator Orion 7000 zu einer soliden Wahl für Gamer und Profis.
Acer Predator Orion 7000 PO7-655 - Tower - Core i9 i9-14900KF / 3.2 GHz - RAM 64 GB - SSD 2 x 1.024 TB, HDD 2 TB - NVIDIA GeForce RTX 4090 - 1GbE, 2.5GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Home - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Tower
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
64 GB / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
4 x 16 GB
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Ethernet-Controller
Killer E3100G
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, 2 Thermal-Pads, Kabel 180 mm PCIe Gen 4, RTX 4090 VGA-Kit
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, CCC, FCC, RoHS, EMI
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-127/200-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
1200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
89%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP HPT2-1200M
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.9 cm
Tiefe
50.48 cm
Höhe
48.5 cm
Gewicht
25 kg
Tastatur
Merkmale
RGB-Beleuchtung
Schnittstelle
USB
Tastaturname
PRIMAX KBCY21
Grafik-Controller
Videospeicher
24 GB GDDR6X SDRAM
Schnittstellen Typ
PCIe x16
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4090
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Maus
Merkmale
RGB-Beleuchtung
Schnittstelle
USB
Mausname
PRIMAX MOM2UO
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Z790
Taktfrequenz
3.2 GHz (P-Kern) / 2.4 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i9 (14th Gen) i9-14900KF
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
32 MB
CPU-Anschluss
FCLGA1700 Socket
Max. Turbo-Taktfrequenz
6 GHz (P-Kern) / 4.4 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
2 x 1.024 TB
Hersteller
Micron
Festplattenlaufwerk (2.)
Typ
HDD
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 2 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Seagate
Schnittstellenklasse
Serial ATA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C (1 vorn) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (3 oben) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 3 x Audio-Steckverbinder ¦ 3 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI
Steckplatz
2 M.2 Card (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1
Einschübe
1 Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.615,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.829,36*
€ 4.556,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.794,95*
€ 4.515,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.686,17*
€ 4.386,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.628,42*
€ 4.317,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.615,29*
€ 4.302,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.