Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4510T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9394927
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8071305554600
EAN/GTIN:
     8592978531737
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Silver Prozessoren bieten grundlegende Performance, verbesserte Arbeitsspeichergeschwindigkeit und Energieeffizienz. Hardware-verstärkte Performance für einfache Datenverarbeitung, Netzwerk und Speicher im Rechenzentrum.
Intel Xeon Silver 4510T - 2 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 30 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4510T
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel vPro Platform Eligibility, Intel Speed Select technology - Performance Profile, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Intel SSE4.2, Intel Total Memory Encryption - Multi Key, Mode-based Execute Control (MBEC), 64 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX, Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel QuickAssist Software Acceleration, Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), Intel Software Guard Extensions (SGX) mit Intel SPS, 2 AVX-512 FMA-Einheiten, Intel Virtualization Technology for Directed (VT-x)
Cache-Speicher
30 MB
Temperaturspezifikationen
77 °C
Herstellungsprozess
7 nm
Anz. der Kerne
12 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 30 MB
Thermal Design Power (TDP)
115 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,19*
€ 673,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,66*
€ 667,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.