Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton M6 VM6710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395031
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VZZEG.006
EAN/GTIN:
     4711121868023
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Acer Veriton M6 VM6710GT - Mid tower - Core i9 13900 / 2 GHz - RAM 32 GB - SSD 1.024 TB, HDD 2 TB - DVD SuperMulti - RTX A4000 - 1GbE, Wi-Fi 6 - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Pro - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer - AI Ready
Lokalisierung
Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mid tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
32 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Thermal Pad, 2 x 9 cm Systemlüfter, Slim ODD Kit für Commercial S6.1
Kennzeichnung
CB, FCC, TCO Certified 9.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-127/200-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
Effizienz
87%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP500-10AGA
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
36 MB
Cache pro Prozessor
36 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
15 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Grafik-Controller
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Schnittstellen Typ
PCIe x16
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4000
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q670
Taktfrequenz
2 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i9 (13th Gen) 13900
Anz. der Kerne
24 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
32 MB
CPU-Anschluss
FCLGA1700 Socket
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.6 GHz (P-Kern) / 4.2 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0
Kapazität
1 x 1.024 TB
Hersteller
Micron
Festplattenlaufwerk (2.)
Typ
HDD
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 2 TB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Hersteller
Seagate
Schnittstellenklasse
Serial ATA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x USB 3.0 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Kopfhörer/Mikrofon ¦ Audio-Eingang ¦ Audio-Ausgang ¦ 6 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x VGA
Steckplatz
2 PCIe x16 ¦ 1 PCIe x1 ¦ 3 M.2 Card
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM DVD SuperMulti - SATA
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fußabdruck
747 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
235
PAIA Version
1.3.2, 2023
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.172,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,90*
€ 2.786,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.328,74*
€ 2.771,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,81*
€ 2.687,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,25*
€ 2.633,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.172,59*
€ 2.585,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A00
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,67*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,64*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,14*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A05
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.