Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 4Vu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395407
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF240W9EMGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
4Vu Privacy Screen für 24-Zoll Edge-to-Edge Infinity Monitor (16:9).
Targus 4Vu - Blickschutzfilter für Bildschirme - Edge-to-Edge - entfernbar - selbstklebend, magnetisch, Flexi-Scharniere - 61 cm (24") - klar, Tinted
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54 cm
Höhe
30.3 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Klar, Tinted
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme - Edge-to-Edge
Produktmaterial
PET
Kompatibilität der Bildschirmgröße
61 cm (24")
Oberfläche
Glänzend, matt
Dicke
0.5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, 3 Befestigungsoptionen, begrenzter Betrachtungswinkel von +/- 30°, ohne Blende, Blaulichtreduzierung um bis zu 40 %
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Entfernbar - selbstklebend, magnetisch, Flexi-Scharniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.