Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395715
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBMMB15
EAN/GTIN:
     5706998845467
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 39.1 cm (15.4") - Schwarz - für Apple MacBook Pro (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34.5 cm
Höhe
22 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
39.1 cm (15.4")
Oberfläche
Glänzend, matt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, entspiegelt, reversibel, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 %
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple MacBook Pro (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019)
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:10
Installationstyp
Entfernbar - magnetisch
Kratzfest
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.