| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-9395716 Herst.-Nr.: GLBMMB13 EAN/GTIN: 5706998845450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - Schwarz - für Apple MacBook Pro 13.3" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 19.2 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | ![](/p.gif) | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) | ![](/p.gif) | Oberfläche | Matt | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, entspiegelt, einfach zu entfernen, reversibel, horizontale Montage, leicht zu reinigende Oberfläche, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 % | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro 13.3" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018, Mid 2019) | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 | ![](/p.gif) | Installationstyp | Entfernbar - magnetisch | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |