| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-9395722 Herst.-Nr.: GLBG15345194 EAN/GTIN: 5706998845283 |
| |
|
| | |
| eSTUFF - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) - Schwarz, Gold Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 34.5 cm | | Höhe | 19.4 cm | | Farbe | Schwarz, Gold | | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 39,6 cm Breitbild (15,6" Breitbild) | | Oberfläche | Glänzend | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Reversibel, Micro-Louver-Sichtschutz, Haftstreifen und Schiebelaschen, kompatibel mit Touchscreen, reduziert Blaulichtstrahlung um 51 % | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 | | Installationstyp | Entfernbar | | Kratzfest | Ja | | Blickschutzfilter | 2-Wege |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |