Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Platinum 8593Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9395844
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     PK8072205511700
EAN/GTIN:
     0675902124262
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Platinum Prozessoren sind die neue Grundlage für sichere, agile, Hybrid-Cloud Rechenzentren. Sicherheit ohne Kompromisse und außergewöhnliche zwei, vier und acht+ Sockel Datenverarbeitungsleistung: diese Prozessoren sind für aufgabenkritische Workloads, Echtzeit-Analyse, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Multi-Cloud-Workloads konzipiert. Dank zuverlässiger Hardware-verstärkter Daten-Servicelieferung, bietet diese Prozessorreihe monumentale Sprünge in Sachen E/A, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerktechnologie, für verwertbare Einsichten aus der datengetriebenen Welt.
Intel Xeon Platinum 8593Q - 2.2 GHz - 64 Kerne - 128 Threads - 320 MB Cache-Speicher - FCLGA4677 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Platinum 8593Q (5. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel TSX-NI, Intel QuickAssist Technology, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Run Sure Technology, Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Select technology - Performance Profile, Intel Speed Select technology - Core Power, Intel Speed Select technology - Turbo Frequency, Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Total Memory Encryption, Intel Platform Firmware Resilience Support, Intel Crypto Acceleration, Instruction Set 64-bit, Intel Dynamic Load Balancer (DLB), Intel Data Streaming Accelerator (DSA), Intel QuickAssist Software Acceleration, Activating Intel On Demand Feature, Intel In-memory Analytics Accelerator, Intel Advanced Matrix Extensions (AMX), 512 GB max. Enclave Page Cache (EPC) Größe für Intel SGX
Cache-Speicher
320 MB
Temperaturspezifikationen
79 °C
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 320 MB
Thermal Design Power (TDP)
385 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
80
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Geeignete Sockel
FCLGA4677 Socket
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.263,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.417,63*
€ 13.586,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.376,95*
€ 13.538,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.295,59*
€ 13.441,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.268,47*
€ 13.409,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11.263,62*
€ 13.403,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.