Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Fusion USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9396208
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     FUSCC1-SGR
EAN/GTIN:
     9350784025081
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
ALOGIC Fusion - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.2 Gen 2 - 1 m - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Space-grau
Besonderheiten
Geflochten, Ultra HD (4K)-Support, bis zu 10 Watt Spannungsversorgung, 10 Gbps Datenrate
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.2 Gen 2
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.