Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG CORELIQUID E240


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9396535
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7ZW5E27-C24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
MSI MAG CORELIQUID E240 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfer - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Gummi, Kupfer
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, 1 4-Pin-auf-4-Pin-Kabel, PWM 1-auf-2-Kabel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 5 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
200,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Dreiphasen-Motor, ARGB fans, drehbares Blockgehäuse
Gebläsehöhe
25 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Kupfer
Geräuschpegel
11.16-37.6 dBA
Kabellänge
50 cm
Energieverbrauch
4.8 W
Nennstrom
0.4 A
Luftstrom
(25.5-75.04 cfm)
Luftdruck
0.31 - 3.68 mm
Kühlerabmessungen
277 mm x 119 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.