Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Elite Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9396657
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     AALNBS-SGR
EAN/GTIN:
     9350784024084
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Hochwertiger Aluminium-Laptop-Ständer, der für die neuesten Laptops oder MacBooks geeignet ist. Der Riser verfügt über eine einstellbare Laptop-Höhe und einen einstellbaren Winkel, um die Ermüdung des Nackens zu minimieren und das gewünschte Sichtfeld zu unterstützen.
ALOGIC Elite - Notebook-Ständer - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
5.9 cm
Gewicht
1.25 kg
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Aluminiumlegierung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verstellbare Höhe, einstellbarer Winkel, reißfest, Silikonpads, verschleißfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALOGIC
AAL6APNS-SGR
ab € 29,71*
Zubehör
ALOGIC
AALNBSS-SGR
ab € 40,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.