Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Incase Notebook-Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9396673
Hersteller:
     Incipio
Herst.-Nr.:
     INMB100727-GFT
EAN/GTIN:
     0810006544725
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Incase - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14") - Graphite
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.3 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
2.69 cm
Gewicht
191 g
Farbe
Graphite
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
300D Woolenex Polyester, 600D Woolenex Polyester
Funktionen
RV-Zuglaschen aus Leder
Zusätzliche Fächer
Zubehörtasche
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Weiches Kunstfell
Anzahl der Fächer
2
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, schimmelresistent, chemikalienbeständig, leicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.