Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 96W Smart Storage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9400171
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     878644-001
EAN/GTIN:
     5706998276483
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Die HPE Smart-Storage-Batterie ist eine zentrale Lithium-Ionen-Batterie mit niedrigem Halogengehalt und wird benötigt, um den Inhalt des Schreibcaches auf dem Flash-Speicher der HPE Smart Array Gen10 und Gen9 Performance-RAID-Controller (P-Klasse) im Falle eines ungeplanten Stromausfalls des Servers zu sichern. Die Batterie ist auch die Backup-Stromquelle für HPE NVDIMMS und ermöglicht es, alle Daten, die sich im DRAM befinden, auf den nichtflüchtigen NAND-Flash zu übertragen. Pro Server wird nur eine Batterie benötigt, da sie mehrere Geräte unterstützen kann.
HPE 96W Smart Storage - Speichergerät-Batterie - für Apollo 4200, 4200 Gen10; ProLiant XL270d Gen10; Smart Array E208, P204; Synergy 480 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergerät-Batterie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
260 mm Kabelsatz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen10, 4200 Gen10 192TB Qumulo Hybrid Node, 4200 Gen10 336TB Archive Node with 25Gb NIC for Qumulo, 4200 Gen10 384TB 25Gb Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 384TB Capacity Server for Cohesity DataPlatform, 4200 Gen10 Qumulo Archive Node, 4200 Gen10 Qumulo Hybrid Node, 4200 Qumulo Hybrid Node ¦ HPE ProLiant XL270d Gen10, XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform ¦ HPE Smart Array E208i-c SR Gen10, P204i-c SR Gen10 ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, 480 Gen10 Plus Base Compute Module
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.