Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO A2SAV-L Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9400899
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SAV-L-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO A2SAV-L - Motherboard - Mini-ITX - Intel Atom x5 E3940 - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Atom x5 E3940 (Quad-Core)
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
17.145 cm
Tiefe
17.145 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
E/A-Rückabdeckung
Kennzeichnung
Plug and Play
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
Intel HD Graphics 500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
8 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Seriell ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x HDMI
Erweiterungssteckplätze
1 x SO-DIMM 204-polig (1.5 V/ 1.35 V) ¦ 1 x PCIe 2.0 x8 (2x-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte ¦ PCIe 2.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: mainboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.